Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Criobox

Criobox

16×16, Boxes 32 mm height, —, 22 mm, 7,5 mm, - mm
Catalog # TENATE22669
Supplier:   TENAK
Criobox
Catalog # TENATE22669
Supplier:  TENAK
Criobox
Criobox

16×16, Boxes 32 mm height, —, 22 mm, 7,5 mm, - mm

Price
2.20 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Cartonfibra/cartone resistente alle temperature criogeniche.

  • Idrorepellenti per garantire una maggiore durata
  • Varie combinazioni possibili con divisori diversi (da ordinare separatamente)
  • Disponibili in altezze e colori diversi

Per lo stoccaggio di provette per criogenia a basse temperature.

* Altezza interna.

Specifications
  • Scomparti:
    16×16
  • Per:
    Boxes 32 mm height
  • per Ø provette:
    7,5 mm
  • Esterno L×P×A:
    - mm
  • Colore:
  • Altezza:
    22 mm
  • Seq:
    19