HPLC columns, C18
Fortis C18 HPLC columns, 1,7 µm, 2,10 mm, 150 mm
N° de catalogue FORTF18-020701
Fournisseur: FORTIS TECHNOLOGIES
Aller à
Product Details & Documents
Fortis C18 is a pure silica based stationalry phase with unique high and low pH performance.
- pH range 1 to 12
- Provide superior peak shapes
- Fully scalable - UHPLC to prep
Spécifications
- Ø int.:2,10 mm
- Dimensioni particelle:1,7 µm
- Descrizione:Fortis C18 HPLC columns
- Lunghezza:150 mm
- Seq:05
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



