Halsey needle holders
Clamping length of 16 mm, Lockable, Acciaio inossidabile, 130 mm, Straight, 1,9 mm
Codice catalogo FSCI12001-13
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Halsey needle holders
Codice catalogo FSCI12001-13
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Lockable
- Descrizione:Clamping length of 16 mm
- Lunghezza:130 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:01
- Tip width:1,9 mm
- Tip shape:Straight



