Halsey needle holders
Clamping length of 15 mm, Lockable, Acciaio inossidabile, 130 mm, Serrated, tungsten carbide, Straight, 2 mm
Codice catalogo FSCI12501-13
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Halsey needle holders
Codice catalogo FSCI12501-13
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Lockable
- Descrizione:Clamping length of 15 mm
- Lunghezza:130 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Stile punta:Serrated, tungsten carbide
- Tip width:2 mm
- Tip shape:Straight



