Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Agitatore magnetico, FABdrive

Agitatore magnetico, FABdrive

FABcontrol, spina CH
Codice catalogo 442-0841
Nome del fornitore:   2MAG
Agitatore magnetico, FABdrive
Codice catalogo 442-0841
Nome del fornitore:  2MAG
Agitatore magnetico, FABdrive
Agitatore magnetico, FABdrive

FABcontrol, spina CH

Price
SFr. 2’610.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Agitatore magnetico resistente con alloggiamento in acciaio inox completamente incapsulato, ideale per terreni ad alta viscosità. Temperature d'esercizio fino a 50 °C.

  • Accoppiamento magnetico estremamente forte tramite magneti SmCo, per trasmissione della potenza magnetica su distanze ampie, per fondi di recipienti spessi o per recipienti con doppio rivestimento
  • Ideale per l'integrazione in sistemi ingegneristici e processazione industriale

Classe di protezione IP: IP 65

FABcontrol (unità di controllo esterna da ordinare separatamente). Potenza: 100 W

Unità di controllo in acciaio inox per il collegamento di un'unità di agitazione FABdrive.

Procedura SoftStart affidabile e accelerazione sicura dell'ancoretta magnetica
QuickSet per impostazione della velocità di avvio e della velocità massima
Funzione QuickStop per ridurre al minimo gli effetti after-run e il rischio di rottura della vetreria
Allarme acustico in caso di diminuzione della velocità al di sotto del valore impostato
Memorizzazione dell'ultimo stato di esercizio allo spegnimento
Display digitale per le impostazioni della velocità e SoftStart (variabile da 20 a 99 secondi) e velocità effettiva

IP protection class: IP 20

Certifications: Classe di protezione IP: IP 20

Specifiche
  • Descrizione:
    FABcontrol, spina CH
  • Seq:
    011
  • Cat. No.:
    442-0841
  • Peso:
    2,0 kg
  • Modello:
    FABcontrol
  • Intervallo di velocità:
    80 - 990 min⁻¹
  • L×P×A:
    200×175×51 mm
  • Potenza in ingresso:
    40 W
Accessories

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Ancoretta magnetica Satellite 140, rotonda, treppiedi, ZEDEX, Ø 32×140 mm
    Ancoretta magnetica Satellite 140, rotonda, treppiedi, ZEDEX, Ø 32×140 mm
    TMAG44900
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 737.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Prolunga per serie MAXdrive e FABdrive, lunghezza 3 m
    Prolunga per serie MAXdrive e FABdrive, lunghezza 3 m
    442-0818
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 170.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Stainless steel frame for quick and easy enlargement (500×500 mm) of surface area and loading capacity of FABdrive magnetic stirrers, load up to 1000 kg
    Stainless steel frame for quick and easy enlargement (500×500 mm) of surface area and loading capacity of FABdrive magnetic stirrers, load up to 1000 kg
    TMAG48600
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’460.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Ancoretta magnetica Asteroid 70, triangolare, convesso, PTFE, Ø 45 mm, H×L: 39×70 mm
    Ancoretta magnetica Asteroid 70, triangolare, convesso, PTFE, Ø 45 mm, H×L: 39×70 mm
    TMAG44070
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 361.00

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.