Tubi, gomma
5,00 mm, 2,00 mm, 9,00 mm, rosso
Codice catalogo 228-1538
Nome del fornitore: DEUTSCH NEUMANN
Vai a
Product Details & Documents
Gomma naturale, rossa.
- Eccellente elasticità e flessibilità
- Resistenza all'usura
- Ottima resistenza chimica alle sostanze acide e alcaline
Tubi leggeri, flessibili e di lunga durata. Caratterizzata dall'elasticità che ne agevola la manipolazione e ne garantisce la tenuta ermetica.
Resistenza termica: da −10 a +50 °C
Durezza (durometro Shore A): 50
Densità: 1,13
Specifiche
- Tubo est.Ø:9,00 mm
- Ø int.tubo:5,00 mm
- Spessore parete:2,00 mm
- Colore:rosso
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



