Spring scissors, 6 mm cutting edge
Sharp, straight tips, 140 mm, 6 mm, 0,225 mm
Codice catalogo FSCI15020-15
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Spring scissors, 6 mm cutting edge
Codice catalogo FSCI15020-15
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Sharp, straight tips
- Lunghezza:140 mm
- Seq:02
- Tip size:0,225 mm
- Lunghezza lama:6 mm



