Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Panni, rotolo Tork Industrial Heavy-Duty, 3 veli, forati (340×369 mm), blu, 255 m × 369 mm, W1, 1 rotolo da 255 m
Codice catalogo 115-0656
Nome del fornitore: Essity
Vai a
Product Details & Documents
Rotoli e panni Centrefeed per dispenser Tork disponibili in diverse qualità:
- Tork Heavy-Duty: massima morbidezza per le operazioni di pulizia più difficili. Assorbimento migliore e più veloce rispetto ad altri asciugamani e panni.
- Tork Plus: salviette e panni dalle prestazioni migliori conformi o superiori ai requisiti di base: buona capacità di assorbimento, resistenza e lucentezza
- Tork Basic: salviette e panni standard per gli usi più comuni
Dokumente
SCAA129262_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Specifiche
- Per:W1
- Confezione:1 rotolo da 255 m
- Colore:blu
- Descrizione:Panni, rotolo Tork Industrial Heavy-Duty, 3 veli, forati (340×369 mm)
- L×L:255 m × 369 mm
- Seq:32



