Tubi capillari
I-Ø 0,05 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 434 bar
Codice catalogo JOURJR-T-5802-M25
Nome del fornitore: VICI JOUR RESEARCH
Vai a
Product Details & Documents
PEEK.
- Resistenti a pressione continua senza formazione di rigonfiamenti
- Non permeabili ai solventi organici
- Inerti e biocompatibili
- Codificati per colore in base al diametro
Resistenti a tamponi ad alta forza, di alogenuri o fasi mobili aggressive che intaccherebbero l'acciaio inox.
Caution: Attenzione: diclorometano, THF e DMSO possono causare il rigonfiamento del PEEK. L'acido nitrico e l'acido solforico concentrati attaccano il PEEK
Specifiche
- Descrizione:I-Ø 0,05 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 434 bar
- Seq:46
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



