Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Vortex mixers, CLASSIC e WIZARD

Vortex mixers, CLASSIC e WIZARD

Agitatore Vortex WIZARD IR
Codice catalogo 444-0746
Nome del fornitore:   VELP SCIENTIFIC
Vortex mixers, CLASSIC e WIZARD
Codice catalogo 444-0746
Nome del fornitore:  VELP SCIENTIFIC
Vortex mixers, CLASSIC e WIZARD
Vortex mixers, CLASSIC e WIZARD

Agitatore Vortex WIZARD IR

Price
SFr. 355.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Profilo basso e miscelatori design ergonomico con una maggiore stabilità. In lega di zinco epossidica verniciato garantisce un'ottima resistenza chimica e alla corrosione. Tre piedini antiscivolo assorbire le vibrazioni, migliorando la stabilità in panchina.

CLASSIC è ideale per diverse esigenze di miscelazione. È dotato di due modalità di funzionamento, modalità tattile automatica e continua ed è possibile modificare la frequenza di vibrazione.
Leva speciale garantisce la massima stabilità a seconda della modalità di funzionamento selezionata

Il modello WIZARD include la tecnologia infrarossi e consente di lavorare secondo due modalità, IR o continua, modificando la velocità.
- La tecnologia a infrarossi rileva la presenza della provetta e la vibrazione si attiva automaticamente, senza che l'operatore eserciti alcuna pressione.
- Questo riduce drasticamente lo stress generato dal lungo utilizzo di questi strumenti.
- Funzionamento a velocità variabile (controllata elettronicamente)

IP Protection Class according to DIN EN 60259: IP 42

Certifications: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60259: IP 42.

Informazioni per l'ordine: Entrambi forniti con una tazza per mescolare una singola provetta.

Specifiche
  • Descrizione:
    Agitatore Vortex WIZARD IR
  • Cat. No.:
    444-0746
  • Ampiezza di agitazione:
    4,5 mm
  • Peso:
    2,4 kg
  • Intervallo di velocità:
    0 - 3000 min⁻¹
  • Modello:
    WIZARD
  • Alimentazione in ingresso:
    15 W
  • Movimento di agitazione:
    Orbitale
  • L×P×A:
    180×220×70 mm
Accessories

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Inserto in espanso 19 provette da microcentrifuga da 1,5 ml
    Inserto in espanso 19 provette da microcentrifuga da 1,5 ml
    444-0737
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 48.40

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Inserto per piastra di microtitolazione
    Inserto per piastra di microtitolazione
    444-0739
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 54.10

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Inserto in espanso 5 provette di Ø 16 mm
    Inserto in espanso 5 provette di Ø 16 mm
    444-0738
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 46.30

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Piattaforma di supporto in gomma di dimensioni ridotte, Ø 50 mm
    Piattaforma di supporto in gomma di dimensioni ridotte, Ø 50 mm
    444-0740
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 27.80

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Inserto in espanso, neutro e senza fori
    Inserto in espanso, neutro e senza fori
    444-0741
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 37.80

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Foam insert for 4 test tubes Ø 29 mm
    Foam insert for 4 test tubes Ø 29 mm
    444-0742
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 54.80

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..