Thermal transfer printer labels, type B-424
Printer labels, B-424, THT-55-424-1, Paper, Permanente, a base di gomma, Thermal transfer, bianco, 360X-Plus II, 101×50 mm, 1000 labels/roll
Codice catalogo BRDY030246
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
Printable, paper labels for thermal transfer printers.
- Good contrast and smear resistance
Labels are ideally suited for use on smooth surfaces.
Specifiche
- Stampante:360X-Plus II
- Printing method:Thermal transfer
- Tipo:B-424
- Colore:bianco
- Descrizione:Printer labels
- Dimensioni:101×50 mm
- Materiale:Paper
- Seq:10
- Modello:THT-55-424-1
- Confezione:1000 labels/roll
- Adesivo:Permanente, a base di gomma



