Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Setacciatori, per grandi quantità, UWL

Setacciatura a secco, UWL 400 T con sistema di morsetti a sgancio rapido HAVER "TwinNut", spina UK
Codice catalogo 510-1304
Setacciatori, per grandi quantità, UWL
Codice catalogo 510-1304
Nome del fornitore:  
Setacciatori, per grandi quantità, UWL
Setacciatori, per grandi quantità, UWL

Setacciatura a secco, UWL 400 T con sistema di morsetti a sgancio rapido HAVER "TwinNut", spina UK

Discontinued
Product Details & Documents

Per setacci per analisi di diametro fino a 400 mm o setacci quadrati fino a 500×500 mm. Setacciatore per analisi UWL 400 efficiente e per risultati eccellenti con quantità di materiale elevate. Crea un'azione setacciante tridimensionale ed è particolarmente adatto per prodotti a grana grossa. L'unità UWL 400 T è adatta per setacciatura a secco; l'unità UWL 400 N per setacciatura a umido e l'unità UWL 400 H per setacci per analisi quadrati con struttura in legno di faggio.

  • Dispositivo di controllo separato, possibilità di fissaggio a parete
  • Velocità di rotazione: 1500 min-1
  • Funzione timer: 0 - 599 minuti
  • Carico max: 50 kg (20 kg di materiale da setacciare)
  • Emissioni acustiche: 70 dB(A)

Delivery information: Pacchetto standard con ogni setacciatore: modelli con sistema di fissaggio Classic o HAVER TwinNut forniti con 2 aste guida da 620 mm e due dadi zigrinati con asticelle, coperchio con vetro di ispezione, lancia per getto di acqua per setacciatura a umido sul modello UWL 400 N e dispositivi speciali per strutture in legno di faggio sul modello UWL 400 H.

Documents

Specifiche
  • Seq:
    27
  • Tipo:
    UWL 400 T con sistema di morsetti a sgancio rapido HAVER "TwinNut", spina UK
  • Applicazione:
    Setacciatura a secco
Accessories

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Reduction pieces for test sieves Ø 350 mm
    Reduction pieces for test sieves Ø 350 mm
    HAVE205323775
    UWL 400
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 638.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Reduction pieces with discharge nozzle, Ø 300 mm
    Reduction pieces with discharge nozzle, Ø 300 mm
    HAVE205323751
    UWL 400
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 292.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Reduction pieces for test sieves Ø 200 mm
    Reduction pieces for test sieves Ø 200 mm
    HAVE205323652
    UWL 400
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’100.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Special appliance for test seive, Ø 450 mm
    Special appliance for test seive, Ø 450 mm
    HAVE206515841
    UWL 400
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 4’340.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Cover
    Cover
    HAVE205323508
    EML 450 digital plus
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 634.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Cover with wide spreading spray diffuser
    Cover with wide spreading spray diffuser
    HAVE205323744
    EML 450 digital plus
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 750.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Cover with inspection glass (Ø 400/300 mm) 
    Cover with inspection glass (Ø 400/300 mm) 
    HAVE205323720
    UWL 400 HAVER test sieve shaker
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 585.00

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.