Thermal transfer printer labels, type B-424
Printer labels, B-424, THT-17-424-3, Paper, Permanente, a base di gomma, Thermal transfer, bianco, 360X-Plus II, 50×25 mm, 3000 labels/roll
Catalog # BRDY030132
Supplier: Brady
Jump to:
Product Details & Documents
Printable, paper labels for thermal transfer printers.
- Good contrast and smear resistance
Labels are ideally suited for use on smooth surfaces.
Specifications
- Stampante:360X-Plus II
- Printing method:Thermal transfer
- Tipo:B-424
- Colore:bianco
- Descrizione:Printer labels
- Dimensioni:50×25 mm
- Materiale:Paper
- Seq:02
- Modello:THT-17-424-3
- Confezione:3000 labels/roll
- Adesivo:Permanente, a base di gomma
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



