Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Panni, rotolo Tork Basic Combi, 2 veli, forati (340×235 mm), bianco, 340 m × 235 mm, W1/W2, 2 rotoli da 340 m
Catalog # 115-1603
Supplier: Essity
Jump to:
Product Details & Documents
Rotoli e panni Centrefeed per dispenser Tork disponibili in diverse qualità:
- Tork Heavy-Duty: massima morbidezza per le operazioni di pulizia più difficili. Assorbimento migliore e più veloce rispetto ad altri asciugamani e panni.
- Tork Plus: salviette e panni dalle prestazioni migliori conformi o superiori ai requisiti di base: buona capacità di assorbimento, resistenza e lucentezza
- Tork Basic: salviette e panni standard per gli usi più comuni
Documents
SCAA129262_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Per:W1/W2
- Confezione:2 rotoli da 340 m
- Colore:bianco
- Descrizione:Panni, rotolo Tork Basic Combi, 2 veli, forati (340×235 mm)
- L×L:340 m × 235 mm
- Seq:17



