Rack per criobox, a 1 modulo
13, 83×83×720 mm
Codice catalogo 479-0860
Nome del fornitore: TENAK
Vai a
Product Details & Documents
Design classico del rack in acciaio inox per la conservazione delle criobox in azoto liquido.
- Utilizzabili con tutti i tipi di congelatori
- Adatti per tutte le criobox di ingombro massimo di 80×80 mm e altezza di 50 mm
- Le criobox sono assicurate con una fune di sicurezza
- Adatti per criobox in cartone, polipropilene e policarbonato
Informazioni per l'ordine: le criobox devono essere ordinate separatamente.
Specifiche
- Scomparti:13
- Esterno L×P×A:83×83×720 mm
- Seq:05
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



