Rack per criobox, a 1 modulo
11, 83×83×610 mm
Codice catalogo 479-0858
Nome del fornitore: TENAK
Vai a
Product Details & Documents
Design classico del rack in acciaio inox per la conservazione delle criobox in azoto liquido.
- Utilizzabili con tutti i tipi di congelatori
- Adatti per tutte le criobox di ingombro massimo di 80×80 mm e altezza di 50 mm
- Le criobox sono assicurate con una fune di sicurezza
- Adatti per criobox in cartone, polipropilene e policarbonato
Informazioni per l'ordine: le criobox devono essere ordinate separatamente.
Specifiche
- Scomparti:11
- Esterno L×P×A:83×83×610 mm
- Seq:03
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



