Criobox
10×10, Custodie di 50 mm di altezza, —, 30 mm, 12 mm, - mm
479-0713
: TENAK
Cartonfibra/cartone resistente alle temperature criogeniche.
- Idrorepellenti per garantire una maggiore durata
- Varie combinazioni possibili con divisori diversi (da ordinare separatamente)
- Disponibili in altezze e colori diversi
Per lo stoccaggio di provette per criogenia a basse temperature.
* Altezza interna.
- Scomparti:10×10
- Per:Custodie di 50 mm di altezza
- per Ø provette:12 mm
- Esterno L×P×A:- mm
- Colore:—
- Altezza:30 mm
- Seq:24



