Criobox
9×9, Custodie di 50 mm di altezza, —, 30 mm, 13 mm, - mm
Codice catalogo 479-0714
Nome del fornitore: TENAK
Vai a
Product Details & Documents
Cartonfibra/cartone resistente alle temperature criogeniche.
- Idrorepellenti per garantire una maggiore durata
- Varie combinazioni possibili con divisori diversi (da ordinare separatamente)
- Disponibili in altezze e colori diversi
Per lo stoccaggio di provette per criogenia a basse temperature.
* Altezza interna.
Specifiche
- Scomparti:9×9
- Per:Custodie di 50 mm di altezza
- per Ø provette:13 mm
- Esterno L×P×A:- mm
- Colore:—
- Altezza:30 mm
- Seq:23
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



