Criobox
7×7, Custodie di 100 mm di altezza, —, 65 mm, 16 mm, - mm
Codice catalogo 479-0724
Nome del fornitore: TENAK
Vai a
Product Details & Documents
Cartonfibra/cartone resistente alle temperature criogeniche.
- Idrorepellenti per garantire una maggiore durata
- Varie combinazioni possibili con divisori diversi (da ordinare separatamente)
- Disponibili in altezze e colori diversi
Per lo stoccaggio di provette per criogenia a basse temperature.
* Altezza interna.
Specifiche
- Scomparti:7×7
- Per:Custodie di 100 mm di altezza
- per Ø provette:16 mm
- Esterno L×P×A:- mm
- Colore:—
- Altezza:65 mm
- Seq:31
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



