Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Campionatori, PharmaPicker

Campionatori, PharmaPicker

PharmaPicker 2, Stainless steel V4A, 600 mm, 1,25 – 2,50 ml
Codice catalogo BURK5346-2000
Nome del fornitore:   BURKLE
Campionatori, PharmaPicker
Codice catalogo BURK5346-2000
Nome del fornitore:  BURKLE
Campionatori, PharmaPicker
Campionatori, PharmaPicker

PharmaPicker 2, Stainless steel V4A, 600 mm, 1,25 – 2,50 ml

Price
SFr. 667.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PharmaPicker is designed for sampling very small quantities of highly potent or active powders for analysis. The smallest sample quantities can be collected with the PharmaPicker.

  • Disponibile a parte o nella custodia PharmaPicker con una comoda custodia per il trasporto
  • Acciaio inox
  • Elettrolucidato

Informazioni per l'ordine: Custodia PharmaPicker che contiene: una serie di cilindri di entrambe le dimensioni, aste di estensione da 50 cm e 100 cm, manico, puntali (sono disponibili ulteriori volumetrie a richiesta), custodia per il trasporto.

Specifiche
  • Volume:
    1,25 – 2,50 ml
  • Descrizione:
    PharmaPicker 2
  • Lunghezza:
    600 mm
  • Materiale:
    Stainless steel V4A
Accessories

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Volume heads for PharmaPicker, capacity 0,60 ml
    Volume heads for PharmaPicker, capacity 0,60 ml
    BURK5346-1060
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 132.00 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cilindro di raccolta per volume contenitore di 0,10 - 1,25 ml
    Cilindro di raccolta per volume contenitore di 0,10 - 1,25 ml
    BURK5346-1001
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 432.00 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Punte volume per Pharma Picker, capacità 0,10 ml
    Punte volume per Pharma Picker, capacità 0,10 ml
    BURK5346-1010
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 132.00 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cilindro di raccolta per volume contenitore di 1,25 - 2,50 ml
    Cilindro di raccolta per volume contenitore di 1,25 - 2,50 ml
    BURK5346-2001
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 412.00 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Asta di estensione PharmaPicker
    Asta di estensione PharmaPicker
    BURK5380-1006
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 127.00 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Asta di estensione PharmaPicker
    Asta di estensione PharmaPicker
    BURK5380-0506
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 110.00 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Volume heads for PharmaPicker, capacity 0,20 ml
    Volume heads for PharmaPicker, capacity 0,20 ml
    BURK5346-1020
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 132.00 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • PharmaPicker handle
    PharmaPicker handle
    BURK0006-8113
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 115.00 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Volume heads for PharmaPicker, capacity 0,80 ml
    Volume heads for PharmaPicker, capacity 0,80 ml
    BURK5346-1080
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 132.00 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Volume heads for PharmaPicker, capacity 2,50 ml
    Volume heads for PharmaPicker, capacity 2,50 ml
    BURK5346-2250
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 132.00 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Teste volume per PharmaPicker, 1 ml
    Teste volume per PharmaPicker, 1 ml
    BURK5346-1100
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 170.00 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Teste volume per PharmaPicker, 2 ml
    Teste volume per PharmaPicker, 2 ml
    BURK5346-2200
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 170.00 SFr.