Pittogrammi GHS
Etichette GHS con simboli GHS08, B-7541, PIC 1807-70*70-B7541-CRD, Poliestere, Acrilico permanente, nero/rosso/bianco, 70×70 mm, 6/scheda
Codice catalogo 116-0256
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
In conformità con il GHS (Global Harmonised System, Sistema mondiale armonizzato), i contenitori di sostanze chimiche devono essere accompagnati da elementi identificativi, in particolar modo con nuovi simboli di avvertenza, indicazioni di pericolo e schede tecniche di sicurezza. Questi nuovi elementi identificativi sono obbligatori dal 21 gennaio 2009 e integrano la normativa REACH relativa a registrazione, valutazione, autorizzazione e limitazione dei prodotti chimici.
- Available in different sizes
- Black and red on white
Specifiche
- Tipo:B-7541
- Colore:nero/rosso/bianco
- Descrizione:Etichette GHS con simboli GHS08
- Dimensioni:70×70 mm
- Materiale:Poliestere
- Seq:69
- Modello:PIC 1807-70*70-B7541-CRD
- Confezione:6/scheda
- Adesivo:Acrilico permanente
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



