Pittogrammi GHS
Etichette GHS con simboli GHS09, B-7541, PIC 1806-70*70-B7541-CRD, Poliestere, Acrilico permanente, nero/rosso/bianco, 70×70 mm, 6/scheda
Codice catalogo 116-0251
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
In conformità con il GHS (Global Harmonised System, Sistema mondiale armonizzato), i contenitori di sostanze chimiche devono essere accompagnati da elementi identificativi, in particolar modo con nuovi simboli di avvertenza, indicazioni di pericolo e schede tecniche di sicurezza. Questi nuovi elementi identificativi sono obbligatori dal 21 gennaio 2009 e integrano la normativa REACH relativa a registrazione, valutazione, autorizzazione e limitazione dei prodotti chimici.
- Available in different sizes
- Black and red on white
Specifiche
- Tipo:B-7541
- Colore:nero/rosso/bianco
- Descrizione:Etichette GHS con simboli GHS09
- Dimensioni:70×70 mm
- Materiale:Poliestere
- Seq:78
- Modello:PIC 1806-70*70-B7541-CRD
- Confezione:6/scheda
- Adesivo:Acrilico permanente



