Omogeneizzatori, Polytron® PT 1200 E e PT 1300 D
Omogeneizzatore PT 1300 D, spina UK
Catalog # 431-0136
Jump to:
Product Details & Documents
Modello portatile, range volumetrico da 0,1 a 250 ml. Per dispersione, omogeneizzazione, estrazione, disgregazione delle cellule, miscelazione, emulsificazione, sospensione.
- Montaggio rapido per cambiare velocemente gli aggregati di dispersione
- Il modello PT 1300 D può essere comandato da PC con software KIN e collegamento tramite USB o RS232
IP Protection Class according to DIN EN 60529: IP 20
Certifications: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 20
Delivery information: unità di azionamento con alimentatore a bassa tensione. Elementi di dispersione e accessori da ordinare separatamente.
Specifications
- Descrizione:Omogeneizzatore PT 1300 D, spina UK
- Cat. No.:431-0136
- Peso:0,6 kg
- Intervallo di velocità:7000 - 30000 min⁻¹
- Modello:Polytron® PT 1300 D (digitale)
- Potenza nominale del motore:100 W
- Visualizzazione della velocità:digitale
- Volume H₂O:0,1 - 250 ml
- L×P×A:40×45×210 mm
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 431-0207ST-P13/320 - Stativo per piastre per PT 1200 E compl. di supporto speciale unitàLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 251.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 431-0062HS 1200 E - Supporto per PT 1200 E e utensili di dispersioneLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 204.00
Product Information
- Catalog #DescrizionePer strumentoVelocitàAvailabilityPrice
- 431-0055PT-DA 1612/2ECPT 1200 E / PT 2500 E14,1 m/sLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 1’910.00



