Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro volume Pipette tips, MµltiFit™

Micro volume Pipette tips, MµltiFit™

MicroReach tips, 0.1 - 10 µl, 45 mm, Bulk
Codice catalogo SORE37650
Nome del fornitore:   Sorenson Bioscience
Micro volume Pipette tips, MµltiFit™
Codice catalogo SORE37650
Nome del fornitore:  Sorenson Bioscience
Micro volume Pipette tips, MµltiFit™

MicroReach tips, 0.1 - 10 µl, 45 mm, Bulk

Price
SFr. 65.10
Log in per disponibilità
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

These natural-colored tips fit most popular brand research-grade pipettors.

They feature a narrow bore that reduces dead air space around extended air-displacement piston. Narrow bore also increases accuracy and reproducibility for critical ultra microvolume ranges.

Certifications: Certified RNase-, DNase-, human DNA-, PCR inhibitor-, and pyrogen-free.

Informazioni per l'ordine: Available in autoclavable polypropylene racks, bulk packed, or QuickRack reloads for the reloading racks.

Confezione: Contents: Casein peptone (10 g/L), UF Yeast Powder (5 g/L), NaCl (10 g/L)

Specifiche
  • Confezione:
    Bulk
  • Volume:
    0.1 - 10 µl
  • Lunghezza:
    45 mm
  • Seq:
    02
  • Stile punta:
    MicroReach tips
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..