Test tubes with screw caps
15 ml, 76 mm, 20 mm, naturale, Conical bottom, skirted, screw cap enclosed, non sterile
Nome del fornitore: BOETTGER PAUL
Vai a
Product Details & Documents
PP, transparent.
- Good chemical and temperature resistance
- Tight sealing screw cap made from PE
- Available with enclosed or fitted screw cap, standard-hygienic or sterile
For safe transportation and storage of samples.
Documents
Specifiche
- Ø est:20 mm
- Tipo:non sterile
- Capacità:15 ml
- Descrizione:Conical bottom, skirted, screw cap enclosed
- Lunghezza:76 mm
- Seq:02
- Colore tappo:naturale
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



