Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Data logger di temperatura e pressione, EBI 11

EBI 11 T233, LN 100 mm, Ø 3 mm, T: −30…+150 °C, T: ±0,1 °C, T: 0,01 °C
  620-1579
 :   EBRO
Data logger di temperatura e pressione, EBI 11
  620-1579
 :  EBRO
Data logger di temperatura e pressione, EBI 11
Data logger di temperatura e pressione, EBI 11

EBI 11 T233, LN 100 mm, Ø 3 mm, T: −30…+150 °C, T: ±0,1 °C, T: 0,01 °C

 
SFr. 2’830.00
   
1 * 1 ST
 

Il mini data logger EBI 11 è considerato la soluzione perfetta per gli spazi ristretti, offrendo misurazioni di temperatura e pressione in spazi ristretti.

  • Per spazi ristretti come piccole sterilizzatrici a vapore, bottiglie, lattine o sacchetti
  • Validazione di sterilizzatrici a vapore e autoclavi
  • Validazione di termodisinfettori e termodisinfettori per endoscopi
  • Materiale custodia V4A
  • Alta precisione
  • Completamente impermeabile
  • Batteria sostituibile sul campo

The EBI 11 mini data loggers are suitable not only for validation monitoring but can also be used for routine control monitoring.

Have adjustable sampling rate of 1 sec to 24 hr, storage temperature of 0 to 60 °C.

Have dimension of 16,5×24 mm (without probe) for temperature loggers
Have dimension of 16,5×48 mm (without connector) for tempearture and pressure loggers

 : Factory calibration certificate; IP 68 rated protection class.

 : sono necessari almeno un registratore di dati, un'interfaccia e un software. Forniti con una batteria sostituibile.

 
  • Range di misura:
    T: −30…+150 °C
  • Risoluzione:
    T: 0,01 °C
  • Descrizione:
    EBI 11 T233, LN 100 mm, Ø 3 mm
  • Seq:
    5
  • Accuratezza:
    T: ±0,1 °C
  • Cat. No.:
    620-1579
  • Memoria dati - N. letture:
    15000
  • Peso:
    45 g approx.
  • Modello:
    EBI 11-T233
  • Sensore:
    T: Pt 1000
  • Batteria:
    Lithium, 2×BR1225 A, 3 V
Accessories

 

  •  
    Descrizione
     
     
  • 620-1580
    Can and bag adapter set for EBI 11, AL114
       
    1 * 1 ST - SFr. 329.00

 

  •  
    Descrizione
     
     
  • 620-1581
    Adattatore per bottiglie, AL 115
       
    1 * 1 ST - SFr. 335.00

 

  •  
    Descrizione
     
     
  • 620-1571
    Battery exchange set for EBI 11 (AL 113): 6 batteries, 3 gaskets with lubricant, screwdriver
       
    1 * 1 SET - SFr. 124.00

 

  •  
    Descrizione
     
     
  • EBRO1340-6069
    Interfaccia quadrupla EBI-IF-300 e software di validazione Winlog, con connettore USB, programmazione, lettura e segnalazione guasti con LED colorati
       
    1 * 1 ST - SFr. 7’070.00

 

  •  
    Descrizione
     
     
  • 620-1695
    Interfaccia EBI-IF-100 e software Winlog.pro
       
    1 * 1 ST - SFr. 2’650.00

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.