Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Data logger di temperatura e pressione, EBI 11

Data logger di temperatura e pressione, EBI 11

EBI 11 T231, LN est. 50 mm, Ø 3 mm, T: −30…+150 °C, ±0,2 (–30…+0); ±0,1 (0…140), T: 0,01 °C
Codice catalogo 620-1578
Nome del fornitore:   EBRO
Data logger di temperatura e pressione, EBI 11
Codice catalogo 620-1578
Nome del fornitore:  EBRO
Data logger di temperatura e pressione, EBI 11
Data logger di temperatura e pressione, EBI 11

EBI 11 T231, LN est. 50 mm, Ø 3 mm, T: −30…+150 °C, ±0,2 (–30…+0); ±0,1 (0…140), T: 0,01 °C

Price
SFr. 2’830.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Il mini data logger EBI 11 è considerato la soluzione perfetta per gli spazi ristretti, offrendo misurazioni di temperatura e pressione in spazi ristretti.

  • Per spazi ristretti come piccole sterilizzatrici a vapore, bottiglie, lattine o sacchetti
  • Validazione di sterilizzatrici a vapore e autoclavi
  • Validazione di termodisinfettori e termodisinfettori per endoscopi
  • Materiale custodia V4A
  • Alta precisione
  • Completamente impermeabile
  • Batteria sostituibile sul campo

The EBI 11 mini data loggers are suitable not only for validation monitoring but can also be used for routine control monitoring.

Have adjustable sampling rate of 1 sec to 24 hr, storage temperature of 0 to 60 °C.

Have dimension of 16,5×24 mm (without probe) for temperature loggers
Have dimension of 16,5×48 mm (without connector) for tempearture and pressure loggers

Certifications: Factory calibration certificate; IP 68 rated protection class.

Ordering information: sono necessari almeno un registratore di dati, un'interfaccia e un software. Forniti con una batteria sostituibile.

Specifiche
  • Range di misura:
    T: −30…+150 °C
  • Risoluzione:
    T: 0,01 °C
  • Descrizione:
    EBI 11 T231, LN est. 50 mm, Ø 3 mm
  • Seq:
    4
  • Accuratezza:
    ±0,2 (–30…+0); ±0,1 (0…140)
  • Cat. No.:
    620-1578
  • Memoria dati - N. letture:
    15000
  • Peso:
    45 g approx.
  • Modello:
    EBI 11-T231
  • Sensore:
    T: Pt 1000
  • Batteria:
    Lithium, 2×BR1225 A, 3 V
Accessories

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Can and bag adapter set for EBI 11, AL114
    Can and bag adapter set for EBI 11, AL114
    620-1580
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 329.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Adattatore per bottiglie, AL 115
    Adattatore per bottiglie, AL 115
    620-1581
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 335.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Battery exchange set for EBI 11 (AL 113): 6 batteries, 3 gaskets with lubricant, screwdriver
    Battery exchange set for EBI 11 (AL 113): 6 batteries, 3 gaskets with lubricant, screwdriver
    620-1571
    Log in per disponibilità
    1 * 1 SET - SFr. 124.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Interfaccia quadrupla EBI-IF-300 e software di validazione Winlog, con connettore USB, programmazione, lettura e segnalazione guasti con LED colorati
    Interfaccia quadrupla EBI-IF-300 e software di validazione Winlog, con connettore USB, programmazione, lettura e segnalazione guasti con LED colorati
    EBRO1340-6069
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 7’070.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Interfaccia EBI-IF-100 e software Winlog.pro
    Interfaccia EBI-IF-100 e software Winlog.pro
    620-1695
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 2’650.00

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.