Data logger di temperatura e pressione, EBI 11
Product Details & Documents
Il mini data logger EBI 11 è considerato la soluzione perfetta per gli spazi ristretti, offrendo misurazioni di temperatura e pressione in spazi ristretti.
- Per spazi ristretti come piccole sterilizzatrici a vapore, bottiglie, lattine o sacchetti
- Validazione di sterilizzatrici a vapore e autoclavi
- Validazione di termodisinfettori e termodisinfettori per endoscopi
- Materiale custodia V4A
- Alta precisione
- Completamente impermeabile
- Batteria sostituibile sul campo
The EBI 11 mini data loggers are suitable not only for validation monitoring but can also be used for routine control monitoring.
Have adjustable sampling rate of 1 sec to 24 hr, storage temperature of 0 to 60 °C.
Have dimension of 16,5×24 mm (without probe) for temperature loggers
Have dimension of 16,5×48 mm (without connector) for tempearture and pressure loggers
Certifications: Factory calibration certificate; IP 68 rated protection class.
Ordering information: sono necessari almeno un registratore di dati, un'interfaccia e un software. Forniti con una batteria sostituibile.
Documents
Specifications
- Range di misura:T: −30…+150 °C
- Risoluzione:T: 0,01 °C
- Descrizione:Registratore di temperatura, EBI 11 T240 con sonda esterna (250×1,5 mm)
- Seq:6
- Accuratezza:±0,1 °C
- Cat. No.:620-1577
- Memoria dati - N. letture:15000
- Peso:45 g approx.
- Modello:EBI 11-T240
- Sensore:T: Pt 1000
- Batteria:Lithium, 2×BR1225 A, 3 V
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 620-1571Battery exchange set for EBI 11 (AL 113): 6 batteries, 3 gaskets with lubricant, screwdriverLog in for availability1 * 1 SET - SFr. 124.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- EBRO1340-6069Interfaccia quadrupla EBI-IF-300 e software di validazione Winlog, con connettore USB, programmazione, lettura e segnalazione guasti con LED coloratiLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 7’070.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 620-1695Interfaccia EBI-IF-100 e software Winlog.proLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 2’650.00
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



