Data logger di temperatura e pressione, EBI 11
Product Details & Documents
Il mini data logger EBI 11 è considerato la soluzione perfetta per gli spazi ristretti, offrendo misurazioni di temperatura e pressione in spazi ristretti.
- Per spazi ristretti come piccole sterilizzatrici a vapore, bottiglie, lattine o sacchetti
- Validazione di sterilizzatrici a vapore e autoclavi
- Validazione di termodisinfettori e termodisinfettori per endoscopi
- Materiale custodia V4A
- Alta precisione
- Completamente impermeabile
- Batteria sostituibile sul campo
The EBI 11 mini data loggers are suitable not only for validation monitoring but can also be used for routine control monitoring.
Have adjustable sampling rate of 1 sec to 24 hr, storage temperature of 0 to 60 °C.
Have dimension of 16,5×24 mm (without probe) for temperature loggers
Have dimension of 16,5×48 mm (without connector) for tempearture and pressure loggers
Certifications: Factory calibration certificate; IP 68 rated protection class.
Informazioni per l'ordine: sono necessari almeno un registratore di dati, un'interfaccia e un software. Forniti con una batteria sostituibile.
Documents
Data Loggers EBI 10, EBI 11, EBI 16, EBI 40
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Range di misura:T: –30…+150 °C
- Risoluzione:T: 0,01 °C
- Descrizione:Temperature logger, EBI 11-T230, for routine control and process validation, with ext.probe (Lר: 20×3 mm)
- Seq:3
- Accuratezza:±0,2 °C (–30…+0 °C); ± 0,1 °C (0…150 °C)
- Cat. No.:620-1576
- Memoria dati - N. letture:15000
- Peso:45 g approx.
- Modello:EBI 11-T230
- Classe di protezione:IP 68
- Sensore:Pt 1000, class A, one external 20 mm long temperature probe
- Batteria:Lithium, 3 V User-replaceable
- Intervalli di registrazione:1 s - 24 h
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Can and bag adapter set for EBI 11, AL114
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Adattatore per bottiglie, AL 115
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Battery exchange set for EBI 11 (AL 113): 6 batteries, 3 gaskets with lubricant, screwdriverBattery exchange set for EBI 11 (AL 113): 6 batteries, 3 gaskets with lubricant, screwdriver620-1571Log in per disponibilità1 * 1 SET - SFr. 124.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Interfaccia quadrupla EBI-IF-300 e software di validazione Winlog, con connettore USB, programmazione, lettura e segnalazione guasti con LED coloratiInterfaccia quadrupla EBI-IF-300 e software di validazione Winlog, con connettore USB, programmazione, lettura e segnalazione guasti con LED coloratiEBRO1340-6069Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 7’070.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Interfaccia EBI-IF-100 e software Winlog.proInterfaccia EBI-IF-100 e software Winlog.pro620-1695Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 2’650.00
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



