Vetrini con concavità
Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione, bianco, 10, 7 mm
Codice catalogo MARI1216532
Nome del fornitore: MARIENFELD
Vai a
Product Details & Documents
Vetrini diagnostici per microscopio, con pozzetti di reazione bagnabili e area di marcatura smerigliata di 20 mm a un'estremità.
- Soda-lime glass with epoxy resin colour masks
- High resistance against solvents
Specifiche
- N. di pozzetti:10
- Colore:bianco
- Descrizione:Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione
- Seq:28
- Ø foro:7 mm



