Vetrini con concavità
Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione, bianco, 2, 11 mm
Codice catalogo MARI1215672
Nome del fornitore: MARIENFELD
Vai a
Product Details & Documents
Vetrini diagnostici per microscopio, con pozzetti di reazione bagnabili e area di marcatura smerigliata di 20 mm a un'estremità.
- Soda-lime glass with epoxy resin colour masks
- High resistance against solvents
Specifiche
- N. di pozzetti:2
- Colore:bianco
- Descrizione:Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione
- Seq:06
- Ø foro:11 mm



