Setacciatori, per grandi quantità, UWL
Product Details & Documents
Per setacci per analisi di diametro fino a 400 mm o setacci quadrati fino a 500×500 mm. Setacciatore per analisi UWL 400 efficiente e per risultati eccellenti con quantità di materiale elevate. Crea un'azione setacciante tridimensionale ed è particolarmente adatto per prodotti a grana grossa. L'unità UWL 400 T è adatta per setacciatura a secco; l'unità UWL 400 N per setacciatura a umido e l'unità UWL 400 H per setacci per analisi quadrati con struttura in legno di faggio.
- Dispositivo di controllo separato, possibilità di fissaggio a parete
- Velocità di rotazione: 1500 min-1
- Funzione timer: 0 - 599 minuti
- Carico max: 50 kg (20 kg di materiale da setacciare)
- Emissioni acustiche: 70 dB(A)
Informazioni per l'ordine: Pacchetto standard con ogni setacciatore: modelli con sistema di fissaggio Classic o HAVER TwinNut forniti con 2 aste guida da 620 mm e due dadi zigrinati con asticelle, coperchio con vetro di ispezione, lancia per getto di acqua per setacciatura a umido sul modello UWL 400 N e dispositivi speciali per strutture in legno di faggio sul modello UWL 400 H.
Documents
Specifiche
- Seq:18
- Tipo:Spina UK, UWL 400 N
- Applicazione:Setacciatura a umido
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Reduction pieces for test sieves Ø 350 mmReduction pieces for test sieves Ø 350 mmHAVE205323775UWL 400Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 638.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Reduction pieces with discharge nozzle, Ø 300 mmReduction pieces with discharge nozzle, Ø 300 mmHAVE205323751UWL 400Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 292.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Reduction pieces for test sieves Ø 200 mmReduction pieces for test sieves Ø 200 mmHAVE205323652UWL 400Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 1’100.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Special appliance for test seive, Ø 450 mmSpecial appliance for test seive, Ø 450 mmHAVE206515841UWL 400Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 4’340.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Cover
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Cover with wide spreading spray diffuserCover with wide spreading spray diffuserHAVE205323744EML 450 digital plusLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 750.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Cover with inspection glass (Ø 400/300 mm)Cover with inspection glass (Ø 400/300 mm)HAVE205323720UWL 400 HAVER test sieve shakerLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 585.00



