Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Setacciatori, per grandi quantità, UWL

Setacciatori, per grandi quantità, UWL

Setacciatura a umido, UWL 400 N, EU-plug
Catalog # 510-0973
Setacciatori, per grandi quantità, UWL
Catalog # 510-0973
Supplier:  
Setacciatori, per grandi quantità, UWL
Setacciatori, per grandi quantità, UWL

Setacciatura a umido, UWL 400 N, EU-plug

Discontinued
Product Details & Documents

Per setacci per analisi di diametro fino a 400 mm o setacci quadrati fino a 500×500 mm. Setacciatore per analisi UWL 400 efficiente e per risultati eccellenti con quantità di materiale elevate. Crea un'azione setacciante tridimensionale ed è particolarmente adatto per prodotti a grana grossa. L'unità UWL 400 T è adatta per setacciatura a secco; l'unità UWL 400 N per setacciatura a umido e l'unità UWL 400 H per setacci per analisi quadrati con struttura in legno di faggio.

  • Dispositivo di controllo separato, possibilità di fissaggio a parete
  • Velocità di rotazione: 1500 min-1
  • Funzione timer: 0 - 599 minuti
  • Carico max: 50 kg (20 kg di materiale da setacciare)
  • Emissioni acustiche: 70 dB(A)

 : Pacchetto standard con ogni setacciatore: modelli con sistema di fissaggio Classic o HAVER TwinNut forniti con 2 aste guida da 620 mm e due dadi zigrinati con asticelle, coperchio con vetro di ispezione, lancia per getto di acqua per setacciatura a umido sul modello UWL 400 N e dispositivi speciali per strutture in legno di faggio sul modello UWL 400 H.

Documents

Specifications
  • Seq:
    17
  • Tipo:
    UWL 400 N, EU-plug
  • Applicazione:
    Setacciatura a umido
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • HAVE205323775
    Reduction pieces for test sieves Ø 350 mm
    UWL 400
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 638.00

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • HAVE205323751
    Reduction pieces with discharge nozzle, Ø 300 mm
    UWL 400
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 292.00

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • HAVE205323652
    Reduction pieces for test sieves Ø 200 mm
    UWL 400
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 1’100.00

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • HAVE206515841
    Special appliance for test seive, Ø 450 mm
    UWL 400
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 4’340.00

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • HAVE205323508
    Cover
    EML 450 digital plus
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 634.00

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • HAVE205323744
    Cover with wide spreading spray diffuser
    EML 450 digital plus
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 750.00

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • HAVE205323720
    Cover with inspection glass (Ø 400/300 mm) 
    UWL 400 HAVER test sieve shaker
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 585.00