Accessori per setacci Retsch
Vaschette intermedie, in acciaio inox, 400 mm, 65 mm
Codice catalogo 510-1948
Nome del fornitore: Retsch GmbH
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø:400 mm
- Descrizione:Vaschette intermedie, in acciaio inox
- Altezza:65 mm
- Seq:27
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



