Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Panni, rotolo Tork Heavy-Duty Combi, 2 veli, forati (340×235 mm), bianco, 170 m × 235 mm, W1/W2, 2 rotoli da 170 m
Codice catalogo 115-0635
Nome del fornitore: Essity
Vai a
Product Details & Documents
Rotoli e panni Centrefeed per dispenser Tork disponibili in diverse qualità:
- Tork Heavy-Duty: massima morbidezza per le operazioni di pulizia più difficili. Assorbimento migliore e più veloce rispetto ad altri asciugamani e panni.
- Tork Plus: salviette e panni dalle prestazioni migliori conformi o superiori ai requisiti di base: buona capacità di assorbimento, resistenza e lucentezza
- Tork Basic: salviette e panni standard per gli usi più comuni
Specifiche
- Per:W1/W2
- Confezione:2 rotoli da 170 m
- Colore:bianco
- Descrizione:Panni, rotolo Tork Heavy-Duty Combi, 2 veli, forati (340×235 mm)
- L×L:170 m × 235 mm
- Seq:27
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



