VWR®, Crogioli, PTFE
5 ml, 27×16 mm
Katalognr. 216-0450
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Sagomati isostaticamente in PTFE puro, a norma FDA
- Resistenza e inerzia chimica
- Infrangibili
- Resistenti a una temperatura massima di 280 °C
Technische Daten
- Ø×A:27×16 mm
- Capacità:5 ml
- Seq:01
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



