Accessori per setacci Retsch
Vaschette di raccolta, in acciaio inox, 203 mm, 25 mm
Codice catalogo 510-2035
Nome del fornitore: Retsch GmbH
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø:203 mm
- Descrizione:Vaschette di raccolta, in acciaio inox
- Altezza:25 mm
- Seq:05



