Camici per visitatori
bianco, XXL
Codice catalogo 113-0674
Nome del fornitore: GM EQUIPEMENT
Vai a
Product Details & Documents
I camici per visitatori realizzati in PP non tessuto non sono impermeabili.
- Maniche elasticizzate
- Resistenti ed eleganti
- Bottoni a pressione in plastica
Spessore: 40 g/m²
Colore: bianco
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:XXL
- Colore:bianco
- Cat. No.:113-0674
- Genere:Unisex
- Peso:40 g/m²
- Applicazioni per abiti:Laboratory|Industrial
- Tasche:senza tasche
- Tipo di chiusura:Con bottoni a pressione
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



