Camici per visitatori
bianco, XL
Catalog # 113-0673
Supplier: GM EQUIPEMENT
Jump to:
Product Details & Documents
I camici per visitatori realizzati in PP non tessuto non sono impermeabili.
- Maniche elasticizzate
- Resistenti ed eleganti
- Bottoni a pressione in plastica
Spessore: 40 g/m²
Colore: bianco
Specifications
- Taglia dell'abbigliamento:XL
- Colore:bianco
- Cat. No.:113-0673
- Genere:Unisex
- Peso:40 g/m²
- Applicazioni per abiti:Laboratory|Industrial
- Tasche:senza tasche
- Tipo di chiusura:Con bottoni a pressione
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



