Camici per visitatori
bianco, L
Codice catalogo 113-0672
Nome del fornitore: GM EQUIPEMENT
Vai a
Product Details & Documents
I camici per visitatori realizzati in PP non tessuto non sono impermeabili.
- Maniche elasticizzate
- Resistenti ed eleganti
- Bottoni a pressione in plastica
Spessore: 40 g/m²
Colore: bianco
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:L
- Colore:bianco
- Cat. No.:113-0672
- Genere:Unisex
- Peso:40 g/m²
- Applicazioni per abiti:Laboratory|Industrial
- Tasche:senza tasche
- Tipo di chiusura:Con bottoni a pressione
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



