Frantumatore a ganasce BB 100, BB 200 e BB 300
Product Details & Documents
Frantumatori resistenti e potenti ad alimentazione forzata progettati appositamente per la preparazione del campione di materiali duri e fragili, a lotti o in continuo. I frantumatori sono ideali per applicazioni con materiali da costruzione o in mineralogia, metallurgia, ceramica e analisi ambientale. Il campione frantumato viene raccolto in un recipiente rimovibile in acciaio inox. Funzioni di sicurezza, tra cui tramoggia antirimbalzo e freno e interruttore di sicurezza per garantire l'arresto immediato quando l'unità viene aperta.
- Rendimento elevato ed eccezionale riduzione delle dimensioni
- È possibile accedere alla camera di macinazione tramite morsetti a sgancio rapido, per pulire e sostituire le ganasce di frantumazione in modo semplice
- Impostazione continua della distanza con scala analogica per facilitare la selezione di finezza e riproducibilità
- Ganasce di frantumazione disponibili in 4 materiali
- Connettore per estrazione di polveri
* Depending on feed material and instrument configurations/settings
Ordering information: Ganasce di frantumazione e piastre di usura sono disponibili anche in altri materiali. Ulteriori dettagli su richiesta.
Delivery information: fornito completo di ganasce di macinazione, piastre di abrasione e recipiente di raccolta in acciaio inox.
Caution: * A seconda del tipo di materiale in ingresso e delle configurazioni/impostazioni dello strumento
Specifiche
- Descrizione:BB 300 with tunsten carbide breaking jaws and stainless steel wearing plates for 3 phase 400 V 50 Hz supply
- Seq:21
- Cat. No.:RETS20.054.1013
- Impostazione ampiezza del gap:1 - 40 mm
- Consumo energetico:3000 W
- Rendimento:Up to 600 kg/h*
- Granulometria finale:Down to 5 mm
- Peso:~700 kg
- Modello:BB 300
- Alimentazione:3 phase 400 V 50 Hz
- Dimensione pezzatura di alimentazione:<130 mm*
- L×P×A con base d'appoggio:670×1600×1450 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Spare breaking jaws, tungsten carbideSpare breaking jaws, tungsten carbideRETS22.048.0021BB 300Log in per disponibilità1 * 4 ST - SFr. 40’920.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Mascelle (togliere) di ricambio, acciaio del manganeseMascelle (togliere) di ricambio, acciaio del manganese413-0006BB 200Log in per disponibilità1 * 1 PAIRE - SFr. 2’090.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Wearing plates stainless steel, 1 pairWearing plates stainless steel, 1 pairRETS22.711.0004BB 300Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 3’140.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Spare breaking jaws, stainless steelSpare breaking jaws, stainless steelRETS22.048.0008BB 300Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 5’010.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Spare breaking jaws, manganese steelSpare breaking jaws, manganese steelRETS22.048.0007BB 300Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 3’510.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Wearing plates stainless steel, 1 pairWearing plates stainless steel, 1 pairRETS22.711.0003BB 200Log in per disponibilità1 * 2 ST - SFr. 1’430.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Spare breaking jaws, tungsten carbideSpare breaking jaws, tungsten carbideRETS22.048.0006BB 200Log in per disponibilità1 * 1 PAIRE - SFr. 22’020.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Spare breaking jaws, stainless steelSpare breaking jaws, stainless steelRETS22.048.0005BB 200Log in per disponibilità1 * 1 PAIRE - SFr. 3’110.00



