Automation tips for Tecan®, Axygen®
Product Details & Documents
Polipropilenedisponibili, con filtro e senza filtro, sterili e non sterili
- Puntali neri conduttivi per protocolli di rilevamento del livello di liquido
- Punta fine ottimizzata per un'erogazione accurata
- Certificati esenti da RNasi, DNasi ed endotossine
These tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality.
EVO-style tips are compatible with Tecan Freedom EVO®, Caliper Zephyr® SPE, and BioTek® Precision™ robotic pipetting systems.
Genesis-style tips are compatible with Tecan Genesis Freedom, Freedom EVO, and MiniPrep robotic workstations, as well as Cavro®, PerkinElmer/Packard Multiprobe II HT, and Multiprobe II HT EX workstations.
Confezione: Packaged in plastic blister packs.
Attenzione: * Confezione economica ad avvolgimento in cartone
Technische Daten
- Confezione:16 rack da 96
- Sterili:-
- Volume:1000 µl
- Seq:09
- Stile punta:TT-1000-C-HTR
- Colore puntale:Trasparente
- Per uso con:LiHA-1, -4, -8
- Filtro:-
- Cat. No.:732-0960
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



