Sonde a alta precisione
PT100 blunt probe, TPX 130, 0...400 °C, 3×200 mm
620-1403
: EBRO
- Range di misura:0...400 °C
- Descrizione:PT100 blunt probe
- Seq:15
- Tipo:TPX 130
- Ø×L:3×200 mm
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals



