Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Panni, rotolo Tork Industrial Heavy-Duty Combi, 3 veli, forati (340×235 mm), blu, 119 m × 235 mm, W1/W2, 2 rotoli da 119 m
Codice catalogo 115-0633
Nome del fornitore: Essity
Vai a
Product Details & Documents
Rotoli e panni Centrefeed per dispenser Tork disponibili in diverse qualità:
- Tork Heavy-Duty: massima morbidezza per le operazioni di pulizia più difficili. Assorbimento migliore e più veloce rispetto ad altri asciugamani e panni.
- Tork Plus: salviette e panni dalle prestazioni migliori conformi o superiori ai requisiti di base: buona capacità di assorbimento, resistenza e lucentezza
- Tork Basic: salviette e panni standard per gli usi più comuni
Specifiche
- Per:W1/W2
- Confezione:2 rotoli da 119 m
- Colore:blu
- Descrizione:Panni, rotolo Tork Industrial Heavy-Duty Combi, 3 veli, forati (340×235 mm)
- L×L:119 m × 235 mm
- Seq:33



