Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Panni, rotolo Tork Plus, 2 veli, forati (340×235 mm), bianco, 510 m × 235 mm, W1, 1 rotolo da 510 m
115-0637
: Essity
Rotoli e panni Centrefeed per dispenser Tork disponibili in diverse qualità:
- Tork Heavy-Duty: massima morbidezza per le operazioni di pulizia più difficili. Assorbimento migliore e più veloce rispetto ad altri asciugamani e panni.
- Tork Plus: salviette e panni dalle prestazioni migliori conformi o superiori ai requisiti di base: buona capacità di assorbimento, resistenza e lucentezza
- Tork Basic: salviette e panni standard per gli usi più comuni
- Per:W1
- Confezione:1 rotolo da 510 m
- Colore:bianco
- Descrizione:Panni, rotolo Tork Plus, 2 veli, forati (340×235 mm)
- L×L:510 m × 235 mm
- Seq:24
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



