Tubi, lattice
6,00 mm, 1,50 mm, 9,00 mm, traslucido
Codice catalogo KART3871
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
Latex, translucent.
- Density: 0,92
- Autoclavable
Tubing with smooth and transparent surface.
Documents
Specifiche
- Tubo est.Ø:9,00 mm
- Ø int.tubo:6,00 mm
- Spessore parete:1,50 mm
- Colore:traslucido



