Tubi, gomma
10,00 mm, 2,00 mm, 14,00 mm, arancione
Codice catalogo KART3867
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
Natural rubber (NR), orange.
- Temperature resistance: −35 to +70 °C
Useful for gases, non-corrosive liquids and medium concentration acids.
Specifiche
- Tubo est.Ø:14,00 mm
- Ø int.tubo:10,00 mm
- Spessore parete:2,00 mm
- Colore:arancione
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



