Tubi, gomma
4,00 mm, 1,50 mm, 7,00 mm, arancione
Codice catalogo KART3861
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
Natural rubber (NR), orange.
- Temperature resistance: −35 to +70 °C
Useful for gases, non-corrosive liquids and medium concentration acids.
Specifiche
- Tubo est.Ø:7,00 mm
- Ø int.tubo:4,00 mm
- Spessore parete:1,50 mm
- Colore:arancione



