Tubi, gomma
3,00 mm, 1,00 mm, 5,00 mm, arancione
KART3860
: KARTELL
Natural rubber (NR), orange.
- Temperature resistance: −35 to +70 °C
Useful for gases, non-corrosive liquids and medium concentration acids.
- Tubo est.Ø:5,00 mm
- Ø int.tubo:3,00 mm
- Spessore parete:1,00 mm
- Colore:arancione
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



