Vetrini con concavità
Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione (numerati), nero, 10, 6 mm
Codice catalogo MARI1216690
Nome del fornitore: MARIENFELD
Vai a
Product Details & Documents
Vetrini diagnostici per microscopio, con pozzetti di reazione bagnabili e area di marcatura smerigliata di 20 mm a un'estremità.
- Soda-lime glass with epoxy resin colour masks
- High resistance against solvents
Documents
Specifiche
- N. di pozzetti:10
- Colore:nero
- Descrizione:Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione (numerati)
- Seq:21
- Ø foro:6 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



